すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944PA-12A

品名 : 18mmx66m 封缶用テープ

仕様

幅(mm)18長さ(m)66
厚さ(mm)0.1材質基材:半硬質塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに粘着力1.50N/18mm
引張強度39N/18mm内芯径76mm(3”)
透明重ね粘り粘着力1.2N/18mm
巻戻し力7.5N/18mm伸び160%
入数1巻
屋内用
片面テープ
はがせる
柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/04/28 19:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1437ページ
バリエーション一覧
EA944PA-11A 12mmx66m 封缶用テープ
EA944PA-12A 18mmx66m 封缶用テープ
EA944PA-11D 12mmx66m 封缶用テープ(10巻)
EA944PA-12D 18mmx66m 封缶用テープ(10巻)
ウェブカタログ画像
商品サイズは18mm×66mです。
  • 商品サイズは18mm×66mです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1436ページ
  • エスコ便利カタログ1437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top