ダイヤモンド砥粒により、切れ味がよく、刃が長持ちします
仕様
| サイズ(刃先外径) | 25mm | 有効長 | 42mm |
|---|
| 適用アーバー | EA823L-4A | 刃先内径 | 20mm |
|---|
| 全長 | 54mm | 電着範囲(幅) | 3mm |
|---|
| 砥粒 | ダイヤモンドD427(#40/50) | 用途 | 大理石・磁器タイル・強化プラスチック等に。 |
|---|
| ホールソー用アーバーに取付けてご使用下さい。 |
| 販売価格 | 13,600円(税抜)/
14,960円(税込)
| カタログ価格 | 13,600円(税抜)/14,960円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/11/05 17:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0947ページ |
|---|