すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LX-1A

品名 : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXAH99314PB
全長83mm用途鉄鋼用
適合アーバーEA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A
EA823L-5SA、EA823L-6S
シャンク径6.4mm
先端コーティングなし
軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。
LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。
バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル
販売価格

615円(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0947ページ

代替品

EA823LX-1B
  • 品番

    EA823LX-1B

  • コメント

    全長、先端形状変更、切削能力UP

バリエーション一覧
EA823L-1A 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
EA823LX-1A 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
その他関連
本体EA823LX-14A : 14mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-16A : 16mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-17A : 17mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-19A : 19mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-20A : 20mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-21A : 21mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-22A : 22mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-24A : 24mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-25A : 25mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-27A : 27mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-29A : 29mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-30A : 30mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-32A : 32mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-33A : 33mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-35A : 35mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-37A : 37mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-38A : 38mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-40A : 40mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-41A : 41mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-43A : 43mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-44A : 44mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-46A : 46mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-48A : 48mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-51A : 51mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-52A : 52mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-54A : 54mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-57A : 57mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-60A : 60mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-64A : 64mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-65A : 65mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-67A : 67mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-68A : 68mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-70A : 70mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-73A : 73mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-76A : 76mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-79A : 79mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-83A : 83mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-86A : 86mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-89A : 89mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-92A : 92mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-95A : 95mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-98A : 98mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-102A : 102mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-105A : 105mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-108A : 108mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-111A : 111mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-114A : 114mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-121A : 121mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823L-7A : 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
本体EA823L-5SA : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5C : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-6SA : 14-30mm/10mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823LY-5B : [超硬付]ホールソーセット(水道設備用)
本体EA823LY-6B : [超硬付]ホールソーセット(電気設備用)
本体EA823LY-10A : 超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用)
本体EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top