すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809YS-23

品名 : 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)

仕様

ブラシ材質ステンレスブラシ外径85mm
毛丈12mm線径0.35mm
ねじサイズM10×1.5mm最大回転数12,500rpm
ベベル型
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 86

(2026/11/05 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0973ページ
バリエーション一覧
EA809YS-23 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
EA809YS-24 100㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
その他関連
仕様別商品EA809YS-21 : 85㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)
仕様別商品EA809YS-22 : 100㎜/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:M10×1.5  D:85mm  L:12mm
  • エスコ便利カタログ972ページ
  • エスコ便利カタログ973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top