すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AK-300

品名 : φ300 吊バンド (スパイラルダクト管用)

仕様

メーカーアカギ型番A10223-0122
用途スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼径300適合管外径303mm
H205mm
公共工事適合品
タン付
スパイラルダクト管用
蝶番式吊バンド
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/24 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1125ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AK-75 φ75 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-100 φ100 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-125 φ125 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-140 φ140 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-150 φ150 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-175 φ175 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-200 φ200 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-225 φ225 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-250 φ250 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-275 φ275 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    EA440AK-300 φ300 吊バンド (スパイラルダクト管用)
    その他関連
    部品EA440BZ-1 : W3/8 吊バンド用タン
    ウェブカタログ画像
    • ●タン付
    • ※画像はEA440AK-150です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:303mm、t:3.2mm、C:25mm、D:26mm、H:205mm

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top