すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AL-60

品名 : 3/8"x 60mm 化粧ネジ足(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10396-0035
高さ60mmねじ径W3/8”
つばφ55mm幅25mm
厚さ3.0mm穴径10×38mm
材質ステンレス(SUS304)入数1個
立バンド用のねじ込み式取付足
販売価格

1,020円(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1127ページ
バリエーション一覧
EA440AL-55 3/8"x 55mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
EA440AL-60 3/8"x 60mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
EA440AL-70 3/8"x 70mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
EA440AL-80 3/8"x 80mm 化粧ネジ足(ステンレス製
EA440AL-100 3/8"x100mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top