すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AN-80

品名 : 80A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10215-0099
用途SGP管用の防振補助吊バンド径称80A
呼び径3適合管外径89.1mm
締付ボルト径×長さM8×25吊ボルト径W3/8”
サイズ(D)26mm材質SUS304
SGP管用
10mmゴム付
吊タン付き
※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません
販売価格

4,210円(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1125ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440AM-80
    バリエーション一覧
    EA440AN-15 15A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-20 20A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-25 25A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-32 32A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-40 40A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-50 50A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-65 65A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-80 80A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    EA440AN-100 100A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA440AN-40です。
    • ※画像はEA440AN-40です。
    • パイプ外径一覧表
    • ガス管

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top