すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AS-60

品名 : 25x 60mm 二つ穴T足(10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10367-0029
用途立バンド用の取付足。
板プレス加工タイプ。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
高さ(H)60mm幅25mm
穴幅9×14mm穴径4.5mm
入数10個
立バンド用取付足
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 01:24現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1127ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AS-50 25x 50mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-60 25x 60mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-70 25x 70mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-80 25x 80mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-100 25x100mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-120 25x120mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-150 25x150mm 二つ穴T足(10個)
    EA440AS-200 25x200mm 二つ穴T足(10個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top