すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AV-166

品名 : 80x25mm ガスバンド用L足(2個)

仕様

メーカーアカギ型番A10543-0066
高さ(mm)80幅(mm)25
長穴径φ8×15mm取付穴径φ4.5mm
板厚2.0mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)
入数2
ガスバンド用の取付足。
Lタイプ
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 23:52現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1125ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AV-161 30x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-162 40x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-163 50x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-164 60x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-165 70x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-166 80x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-167 90x25mm ガスバンド用L足(2個)
    EA440AV-168 100x25mm ガスバンド用L足(2個)
    ウェブカタログ画像
    2個入
    • 2個入

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top