すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BA-100

品名 : 100A サドルバンド(10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10431-0106
用途SGP管用のサドルバンド径称100A
呼び径4適合管外径114.3mm
ねじ穴径5mm材質スチール(亜鉛メッキ)
入数10個
SGP管用
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 10:02現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-65 65A サドルバンド(10個)
EA440BA-80 80A サドルバンド(10個)
EA440BA-100 100A サドルバンド(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1130ページ
  • エスコ便利カタログ1131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top