すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-215B

品名 : 15A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10453-0014
用途ステンレス鋼管用のサドルバンド径称15A
呼び径1/2適合径21.7mm
ねじ穴径5mm材質SUS304
入数10個
ステンレス鋼管用
SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
販売価格

3,090円(税抜)/ 3,399円(税込)

カタログ価格

3,090円(税抜)/3,399円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 02:19現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1130ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BA-215 15A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-220 20A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-225 25A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-232 32A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-240 40A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-250 50A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-265 65A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-280 80A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-300 100A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BA-215B 15A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
    EA440BA-220B 20A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
    EA440BA-225B 25A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
    EA440BA-232B 32A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
    EA440BA-240B 40A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
    EA440BA-250B 50A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    画像はEA440BA-240・240Bです。
    • 入数10個\n画像はEA440BA-240・240Bです。
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top