すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-50R

品名 : 50A サドルバンド(10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10432-0067
用途SGP管用のサドルバンド径称50A
呼び径2適合管外径60.5mm
穴径11mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)
入数10個
固定穴が大きいボルト固定タイプ
架台への取付けが可能です
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/24 00:31現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1130ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BA-15R 15A サドルバンド(10個)
    EA440BA-20R 20A サドルバンド(10個)
    EA440BA-25R 25A サドルバンド(10個)
    EA440BA-32R 32A サドルバンド(10個)
    EA440BA-40R 40A サドルバンド(10個)
    EA440BA-50R 50A サドルバンド(10個)
    EA440BA-65R 65A サドルバンド(10個)
    EA440BA-80R 80A サドルバンド(10個)
    EA440BA-100R 100A サドルバンド(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top