すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BK-320

品名 : 20Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)

仕様

メーカーアカギ型番A10535-0045
用途浮き上がり銅管用の提灯式バンド径称20A
適合管外径22.22mmサイズ(mm)t:0.6 C:25 H:35
取付穴径φ4.5mm材質SUS430
横走り配管、立て配管に使用できます。
軟質塩ビコーティングタイプ
常温耐熱80℃
固定にはビスをご使用ください。
販売価格

345(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/13 23:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1127ページ
バリエーション一覧
EA440BK-315 15Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
EA440BK-315H 15Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
EA440BK-320 20Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
EA440BK-320H 20Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nt:0.6 C:25 H:35
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top