すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BN-100

品名 : 100A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)

仕様

メーカーアカギ型番A10198-0109
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド径称100A
呼び径4適合管外径114.3mm
奥行(D)26mm材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用
蝶番式吊バンド
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1125ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BN-15 15A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-20 20A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-25 25A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-32 32A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-40 40A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-50 50A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-65 65A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-80 80A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-90 90A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    EA440BN-100 100A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA440BN-40です。
    • ※画像はEA440BN-40です。

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top