すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BW-80

品名 : 89.1mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10199-0093
径称80A呼び径3
適合管外径89.1mmサイズH:105mm
締付ボルト(径×長さ)M8×25吊ボルト径W3/8”
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 02:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1125ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BW-15 21.7mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-20 27.2mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-25 34.0mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-32 42.7mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-40 48.6mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-50 60.5mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-65 76.3mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-80 89.1mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    EA440BW-100 114.3mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top