すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BZ-63

品名 : φ38xφ52mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
冷媒配管用の吊金具

仕様

用途ペア被覆銅管固定用適合サイズφ38×φ52mm(2本組み合わせ) 
目安サイズ19.05×28.58mm
ナットサービスを使用しないため、工具を使わずワンタッチで取り付け取り外しができます。
配管・配線をはずすことなく、そのままの状態でワンタッチで高低調整を行うことができます。
ユニクロメッキ仕上げ
冷媒配管用の吊金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA440BZ-73
バリエーション一覧
EA440BZ-61 φ30xφ38mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)
EA440BZ-62 φ35xφ48mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)
EA440BZ-63 φ38xφ52mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)
EA440BZ-64 φ40xφ60mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)
EA440BZ-65 φ40xφ74mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • a:38mm b:52mm

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top