すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-326

品名 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)

仕様

メーカーテラモト型番CL-315-360-5
用途防滑床にモップサイズ660×130mm
色グレー材質ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン
重量100g適合ハンドルEA928AB-332
別売のEA928AB-329を使用すると、EA928AB-140A~-180Cのハンドルにも適合します。
極薄ヘッドと極細繊維で、広範囲を軽い力でラクに拭き上げます。
2種類の繊維(ソフト&ハード)が、洗剤を使わずホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。
ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面に付いた細かいホコリをしっかりかき取り、繊維内に取り込みます。
ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でスムーズにお掃除することができます。
施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!
モップ糸の引っかかりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。
作業性に優れた、面ファスナー仕様。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。
また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。
薬剤不使用
販売価格

2,240円(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/29 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2374ページ
バリエーション一覧
EA928AB-323 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
EA928AB-324 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
EA928AB-325 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
EA928AB-326 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
その他関連
オプションEA928AB-332 : 600x 89mm モップハンドル
オプションEA928AB-329 : 89x600mm モップホルダー
関連商品EA928AB-140A : 1380mm モップハンドル[赤]
関連商品EA928AB-140B : 1380mm モップハンドル[青]
関連商品EA928AB-140C : 1380mm モップハンドル[黄]
関連商品EA928AB-150A : 1500mm モップハンドル[赤]
関連商品EA928AB-150B : 1500mm モップハンドル[青]
関連商品EA928AB-150CA : 1500mm モップハンドル[黄]
関連商品EA928AB-170B : 700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]
関連商品EA928AB-180A : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]
関連商品EA928AB-180B : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青]
ウェブカタログ画像
  • 作業性に優れた、面ファスナー仕様

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top