すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440C-325

品名 : 125A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ)

仕様

メーカーアカギ型番A16932-0038
用途掃除口上下の立管の振れ止め及び離脱防止(ずれ止め)の金具径称125A
適合管外径139.8mm高さ400mm
幅348mm材質スチール (電気亜鉛メッキ)
販売価格

5,600円(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
バリエーション一覧
EA440C-280 80A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ)
EA440C-300 100A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ)
EA440C-325 125A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
画像はEA440C-300
  • 画像はEA440C-300
  • サイズ(㎜):\nA:φ139.8、L:348、H:400\n

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1128ページ
  • エスコ便利カタログ1129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top