すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440CA-13

品名 : 12.70mm 銅管用立バンド(10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10328-0035
用途電気絶縁用の提灯式立バンド。
軟質塩ビコーティングタイプ
呼び径3/8
適合管外径12.70mmサイズD:45mm
締付ボルト(径×長さ)M6×20材質バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング
入数10個
給水・給湯用銅管用
提灯式立バンド
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/29 01:27現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1126ページ
バリエーション一覧
EA440CA-13 12.70mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-16 15.88mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-19 19.05mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-22 22.22mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-25 25.40mm 銅管用立バンド(10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top