すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440CF-65

品名 : 76mm VP管用立バンド(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10352-0098
径称65A適合管外径76.0mm
サイズD:45mm締付ボルト(径×長さ)M8×25
材質SUS304
VP管用
提灯式立バンド
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/06 00:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1126ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CF-15 22mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-20 26mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-25 32mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-30 38mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-40 48mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-50 60mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-65 76mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-75 89mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CF-100 114mm VP管用立バンド(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • パイプ外径一覧表
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top