すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CL-4

品名 : 145-220mm レベル調整バンド (VU管用)

仕様

メーカーアカギ型番A16995-0042
用途押込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド径称75A (220)
スライド範囲145~220mm適合管外径89mm
全幅168mmパイプ下面高さ102mm
耐荷重120kg材質高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(VU管)のレベル調整用
パイプを押し込むだけの簡単施工
販売価格

1,110円(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1127ページ
バリエーション一覧
EA440CL-1 60-135mm レベル調整バンド (VU管用)
EA440CL-2 130-205mm レベル調整バンド (VU管用)
EA440CL-3 75-150mm レベル調整バンド (VU管用)
EA440CL-4 145-220mm レベル調整バンド (VU管用)
EA440CL-5 70-145mm レベル調整バンド (VU管用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440CL-3です。
  • ※画像はEA440CL-3です。
  • パイプ外径一覧表
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top