すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CP-332

品名 : 32A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)

仕様

メーカーアカギ型番A10638-0165
用途冷温水置式配管断熱用のUバンド径称32A
呼び径1・1/4適合管外径42.7mm
ねじ径M10材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
保温厚30mm
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1129ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CP-315 15A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-320 20A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-325 25A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-332 32A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-340 40A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-350 50A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-365 65A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-380 80A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    EA440CP-425 125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top