すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CP-40

品名 : 40A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)

仕様

メーカーアカギ型番A10638-0184
用途冷温水置式配管断熱用のUバンド径称40A
呼び径1・1/2適合管外径48.6mm
ねじ径M10材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
保温厚20mm
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として
販売価格

1,390円(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1129ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CP-15 15A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-20 20A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-25 25A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-32 32A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-40 40A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-50 50A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-65 65A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    EA440CP-80 80A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440CP-25
    • 画像はEA440CP-25

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top