すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CS-75

品名 : 75A ポリエチレン管用立バンド

仕様

メーカーアカギ型番A23098-0079
用途水道配水用ポリエチレン管径称75A
適合管外径90mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)
10tゴム(EPDM)付き
(株)クボタケミックス スーパータフポリ、積水化学工業(株)エスロハイパーJW対応品 
販売価格

1,930円(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 23:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1126ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CS-20 20A ポリエチレン管用立バンド
    EA440CS-25 25A ポリエチレン管用立バンド
    EA440CS-30 30A ポリエチレン管用立バンド
    EA440CS-40 40A ポリエチレン管用立バンド
    EA440CS-50 50A ポリエチレン管用立バンド
    EA440CS-75 75A ポリエチレン管用立バンド
    EA440CS-100 100A ポリエチレン管用立バンド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • D:45mm
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top