すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DL-20

品名 : φ20x2.0x2000mm アルミ管(2本)

仕様

シームレス
全長2m外径×肉厚20×2.0mm
入数は2本入りです。
追加説明●重量…1.25kg(2本) 2009/11/13 0829
販売価格

6,180(税抜)/ 6,798円(税込)

カタログ価格

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 19:43現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1405ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DL-15 φ15x1.4x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-16 φ16x2.0x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-18 φ18x1.5x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-19 φ19x2.0x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-20 φ20x2.0x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-22 φ22x2.0x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-25 φ25x2.0x2000mm アルミ管(2本)
    EA440DL-28 φ28x2.0x2000mm アルミ管
    EA440DL-30 φ30x2.0x2000mm アルミ管
    EA440DL-32 φ32x2.0x2000mm アルミ管
    EA440DL-35 φ35x2.0x2000mm アルミ管
    EA440DL-38 φ38x2.0x2000mm アルミ管
    EA440DL-40 φ40x2.0x2000mm アルミ管
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1404ページ
    • エスコ便利カタログ1405ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top