すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DP-1

品名 : 180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)

仕様

メーカーアクリサンデー型番IR-001
商品名アクリサンデー板 IR板材質アクリル樹脂
サイズ180×320mm厚み1.0mm
光線透過率93%耐熱温度約70℃
カラー透明
強化タイプ
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
太陽光(紫外線)にも強く、屋外で使用しても変色や劣化が少ないです。
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの約14~15倍です。
割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
押出板
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/03/30 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1414ページ
バリエーション一覧
EA440DP-1 180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)
EA440DP-2 320x 550x1mm アクリル板(透明/強化)
EA440DP-3 550x 650x1mm アクリル板(透明/強化)
EA440DP-4 650x1100x1mm アクリル板(透明/強化)
その他関連
関連商品EA440DW-10 : 200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープ
関連商品EA440DW-301 : アクリル板用カッター
関連商品EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒
関連商品EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター
関連商品EA440DW-305 : 100ml アクリル板用研磨剤
関連商品EA935A-26 : 30g アクリル板専用接着剤
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1414ページ
  • エスコ便利カタログ1415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top