すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DP-22

品名 : 320x 550x2mm アクリル板(透明)

仕様

メーカーアクリサンデー型番MR2-001
商品名アクリサンデー板 MR板材質アクリル樹脂
サイズ320×550mm厚み2.0mm
光線透過率93%耐熱温度約80℃
カラー透明
表面硬化処理により、耐擦傷性に優れ傷がつきにくくなっています。
(通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。)
人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適です。(携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。)
太陽光(紫外線)にも強く、屋外で使用しても変色や劣化が少ないです。
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの約14~15倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
キャスト板
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/28 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1414ページ2002ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DP-21 180x 320x2mm アクリル板(透明)
    EA440DP-22 320x 550x2mm アクリル板(透明)
    EA440DP-23 550x 650x2mm アクリル板(透明)
    EA440DP-24 650x1100x2mm アクリル板(透明)
    EA440DP-31 180x 320x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-32 320x 550x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-33 550x 650x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-34 650x1100x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-41 180x 320x5mm アクリル板(透明)
    EA440DP-42 320x 550x5mm アクリル板(透明)
    EA440DP-43 550x 650x5mm アクリル板(透明)
    EA440DP-44 650x1100x5mm アクリル板(透明)
    その他関連
    関連商品EA440DW-10 : 200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープ
    関連商品EA440DW-301 : アクリル板用カッター
    関連商品EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒
    関連商品EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター
    関連商品EA440DW-305 : 100ml アクリル板用研磨剤
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top