すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DX-101

品名 : 300x450x0.5mm PET-G板(透明/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)300×450厚み(mm)0.5
カラー透明入数5
材質ペットエース(PET-G樹脂)熱変形温度73℃
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。
リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。
※脱エンビプラスチック素材です。
強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 23:10現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1412ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440DX-101A
    • 品番

      EA440DX-101A

    • コメント

      入数変更(5枚→1枚入)

    バリエーション一覧
    EA440DX-101 300x450x0.5mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-102 300x450x1.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-103 300x450x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-104 300x450x2.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-105 300x450x3.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-106 450x600x0.5mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-107 450x600x1.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-108 450x600x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-109 450x600x2.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-110 450x600x3.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-111 600x900x0.5mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-112 600x900x1.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-113 600x900x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-114 600x900x2.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-115 600x900x3.0mm PET-G板(透明/5枚)
    EA440DX-121 300x450x1.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-122 300x450x2.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-123 300x450x3.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-126 450x600x1.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-127 450x600x2.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-128 450x600x3.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-131 600x900x1.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-132 600x900x2.0mm PET-G板(白/5枚)
    EA440DX-133 600x900x3.0mm PET-G板(白/5枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA440DX-111です。
    • ※画像はEA440DX-111です。
    • ※商品色は透明です
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top