すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DX-104A

品名 : 300x450x2.0mm PET-G板(透明)

仕様

サイズ300×450mm厚み2.0mm
材質ペットエース(PET-G樹脂)熱変形温度73℃
カラー透明
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群です。
リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しています。
※脱エンビプラスチック素材です。
強度、光沢はエンビ板より優れ、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/29 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DX-101A 300x450x0.5mm PET-G板(透明)
    EA440DX-102A 300x450x1.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-103A 300x450x1.5mm PET-G板(透明)
    EA440DX-104A 300x450x2.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-105A 300x450x3.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-106A 450x600x0.5mm PET-G板(透明)
    EA440DX-107A 450x600x1.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-108A 450x600x1.5mm PET-G板(透明)
    EA440DX-109A 450x600x2.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-110A 450x600x3.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-111A 600x900x0.5mm PET-G板(透明)
    EA440DX-112A 600x900x1.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-113A 600x900x1.5mm PET-G板(透明)
    EA440DX-114A 600x900x2.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-115A 600x900x3.0mm PET-G板(透明)
    EA440DX-121A 300x450x1.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-122A 300x450x2.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-123A 300x450x3.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-126A 450x600x1.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-127A 450x600x2.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-128A 450x600x3.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-131A 600x900x1.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-132A 600x900x2.0mm PET-G板(白)
    EA440DX-133A 600x900x3.0mm PET-G板(白)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※カラー:透明
    • ※画像は代表画像です。\n※カラー:透明
    • ※本商品は透明です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top