すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DY-123

品名 : 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)

仕様

メーカーアクリサンデー型番E-7001
商品名フォーレックス材質低発泡硬質塩化ビニール樹脂
サイズ450×600mm厚み3mm
カラー白入数5枚
カッターやハサミ(薄板の場合)で簡単に切れます。
加工性・耐水性・耐薬品性・自己消火性に優れています。
通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。
クギ打ち・ねじ止めや塗装、シルクスクリーン印刷も可能です。
サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に
販売価格

18,500円(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 11:43現在)

更新
商品入数5販売単位箱
カタログページ1413ページ
その他関連
関連商品EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒
関連商品EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top