すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DY-152

品名 : 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)

仕様

メーカーアクリサンデー型番E-5002
商品名フォーレックス材質低発泡硬質塩化ビニール樹脂
サイズ300×450mm厚み3mm
カラー入数5枚
カッターやハサミ(薄板の場合)で簡単に切れます。
加工性・耐水性・耐薬品性・自己消火性に優れています。
通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/3の重量です。
クギ打ち・ねじ止めや塗装、シルクスクリーン印刷も可能です。
サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 06:35現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1413ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DY-101 200x300x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
    EA440DY-102 200x300x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
    EA440DY-103 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
    EA440DY-114 300x450x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
    EA440DY-121 450x600x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
    EA440DY-122 450x600x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
    EA440DY-123 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
    EA440DY-124 450x600x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
    EA440DY-151 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
    EA440DY-152 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
    EA440DY-153 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
    EA440DY-161 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黄/5枚)
    EA440DY-163 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(黄/5枚)
    EA440DY-171 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
    EA440DY-172 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
    EA440DY-173 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
    その他関連
    関連商品EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒
    関連商品EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター
    ウェブカタログ画像
    黒×5枚
    ※画像は代表画像です。
    • 黒×5枚\n※画像は代表画像です。

    資料

    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top