すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DY-222

品名 : 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/1枚)

仕様

メーカーアクリサンデー型番100
商品名サンデーシート材質硬質塩ビ樹脂
サイズ300×600mm厚み0.5mm
耐熱温度約50℃クリア
入数1枚
透明タイプ
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
板を通して光や向こうの像がそのまま見えます。
照明、サイン、看板等のディスプレイに!
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1413ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DY-202 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)
    EA440DY-212 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(オレンジ/10枚)
    EA440DY-213 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(スモーク/10枚)
    EA440DY-221 300x300x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/1枚)
    EA440DY-222 300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/1枚)
    EA440DY-223 600x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/1枚)
    EA440DY-231 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(クリア/1枚)
    EA440DY-233 300x300x1.0mm 硬質塩ビ板(スモーク/1枚)
    その他関連
    関連商品EA440DW-301 : アクリル板用カッター
    関連商品EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒
    関連商品EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター
    ウェブカタログ画像
    クリア×1枚
    ※画像は代表画像です。
    • クリア×1枚\n※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top