すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DY-73

品名 : 980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)

仕様

材質ポリプロピレンサイズ(mm)565×980
厚み(mm)1.0カラー半透明
入数5枚
販売価格

8,290(税抜)/ 9,119円(税込)

カタログ価格

8,290円(税抜)/9,119円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/01 19:04現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1411ページ
バリエーション一覧
EA440DY-71 980x565x 0.5mm PP板(半透明/5枚)
EA440DY-73 980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)
その他関連
関連商品EA440DY-1 : 565x980x0.75mm PP板(黒/5枚)
関連商品EA440DY-2 : 565x980x0.75mm PP板(黒/10枚)
関連商品EA440DY-11 : 565x980x0.75mm PP板(半透明/5枚)
関連商品EA440DY-12 : 565x980x0.75mm PP板(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1410ページ
  • エスコ便利カタログ1411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top