すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DZ-24A

品名 : 600x 900x18mm 棚板(パイン集成材)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)600×900厚み(mm)18
重量(kg)4.8材質パイン集成材
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。
金物の取付下地に最適です。
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DZ-11A 300x 300x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-12A 300x 450x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-13A 300x 600x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-14A 300x 900x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-20A 450x 450x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-21A 450x 600x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-23A 450x1200x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-24A 600x 900x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-25A 600x1200x20mm パイン集成材
    EA440DZ-31A 50x 900x18mm 棚板(パイン集成材)
    EA440DZ-32A 100x 900x18mm 棚板(パイン集成材)
    その他関連
    関連商品EA951ED-101 : 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒)
    関連商品EA951ED-102 : 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top