すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EC-0.5

品名 : 0.50x150mm/2.5m シム(真鍮製)

仕様

サイズ150mm×2.5m厚み0.5mm
許容差±0.045mm材質真鍮
重量(g)1651
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1303ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440EC-0.0A 0.05x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.1 0.10x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.1A 0.15x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.2 0.20x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.2A 0.25x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.3 0.30x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.4 0.40x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.5 0.50x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.6 0.65x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    EA440EC-0.8 0.80x150mm/2.5m シム(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1302ページ
    • エスコ便利カタログ1303ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top