すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EK-115

品名 : 0.787mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)

研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます

仕様

内径×外径3/8”×5/8”材質スチール
入数10厚み0.031”/0.787mm
販売価格

625円(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/24 06:41現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1305ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440EK-111 0.127mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-112 0.254mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-113 0.381mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-114 0.508mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-115 0.787mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-116 3.175mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-117 0.127mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-118 0.254mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-119 0.381mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-120 0.508mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-121 0.787mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-122 3.175mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-123 0.127mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
    EA440EK-124 0.254mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
    EA440EK-125 0.381mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
    EA440EK-126 0.508mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
    EA440EK-127 0.787mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
    EA440EK-128 3.175mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
    EA440EK-129 0.127mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-130 0.254mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-131 0.381mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-132 0.508mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-133 0.787mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-134 3.175mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-135 0.127mm/7/8"x1・3/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-136 0.254mm/7/8"x1・3/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-137 0.381mm/7/8"x1・3/8" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-138 0.508mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-139 0.787mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚)
    EA440EK-140 3.175mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top