すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EK-71

品名 : 0.025mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

仕様

材質ステンレス(SUS302相当)幅125mm
厚み0.025mm幅×深さ41×65mm
10枚入
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
サイズ125×125mm溝幅(41mm)許容差(参考)2.5μm
販売価格

6,740円(税抜)/ 7,414円(税込)

カタログ価格

6,740円(税抜)/7,414円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 23:51現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1306ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440EK-71 0.025mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-72 0.05mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-73 0.10mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-74 0.20mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-75 0.25mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-76 0.40mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-77 0.50mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-78 0.70mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-79 1.00mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    EA440EK-80 2.00mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1306ページ
    • エスコ便利カタログ1307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top