すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EM

品名 : 6-20mm ボタンダイシムセット

仕様

ボタンサイズ6・8・10・13・16・20mm (33種・各10枚)内径×外径5×6、6×8、8×10、8×13、12×16、16×20mm
材質SUS302ケースサイズ208×106×35mm
販売価格

21,200円(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1305ページ
その他関連
関連商品EA440EM-1 : 6x0.125mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-2 : 6x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-3 : 6x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-4 : 8x0.125mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-5 : 8x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-6 : 8x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-7 : 8x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-8 : 8x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-9 : 8x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-10 : 10x0.125mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-11 : 10x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-12 : 10x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-13 : 10x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-14 : 10x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-15 : 10x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-16 : 13x0.125mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-17 : 13x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-18 : 13x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-19 : 13x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-20 : 13x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-21 : 13x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-22 : 16x0.125mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-23 : 16x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-24 : 16x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-25 : 16x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-26 : 16x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-27 : 16x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-28 : 20x0.125mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-29 : 20x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-30 : 20x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-31 : 20x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-32 : 20x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
関連商品EA440EM-33 : 20x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top