すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440EM-19

品名 : 13x 0.50mm ボタンダイシム(25個)

仕様

ケースサイズ208×106×35mm材質SUS302
ボタンサイズ13mm厚み0.50mm
入数25枚内径×外径(mm)8×13
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/24 14:36現在)

更新
商品入数25販売単位PK
カタログページ1305ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440EM-1 6x0.125mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-2 6x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-3 6x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-4 8x0.125mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-5 8x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-6 8x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-7 8x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-8 8x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-9 8x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-10 10x0.125mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-11 10x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-12 10x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-13 10x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-14 10x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-15 10x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-16 13x0.125mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-17 13x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-18 13x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-19 13x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-20 13x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-21 13x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-22 16x0.125mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-23 16x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-24 16x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-25 16x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-26 16x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-27 16x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-28 20x0.125mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-29 20x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-30 20x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-31 20x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-32 20x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
    EA440EM-33 20x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は、EA440EMです。
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top