すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440ER-14

品名 : 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻)

仕様

材質真鍮長さ1200mm
365mm厚み0.1mm
重量約453g材質特性延びやすく、削りやすく、加工性に優れている。また、メッキ性にすぐれ金属光沢も良い。
粘着付
材質番号 C2680-1/4H
販売価格

5,020(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/30 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1304ページ
バリエーション一覧
EA440ER-11 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻)
EA440ER-12 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(ロール巻)
EA440ER-13 365x 600x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻)
EA440ER-14 365x1200x0.1mm 真鍮薄板(粘着付・ロール巻)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top