すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440ER-57

品名 : 455x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)

仕様

材質ステンレス(SUS430)厚み0.1mm
サイズ455×920mm粘着付き
重量約390g
一般的なはさみで切ることができます。
極薄ステンレスで細工がしやすいです。
高輝仕上げで美しいツヤがあります。
家の補修などDIYの材料に。
台所・水周りの汚れ防止やリフォームに。
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/17 09:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1304ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440ER-51 300x 920x0.1mm ステンレス巻板
    EA440ER-52 455x 920x0.1mm ステンレス巻板
    EA440ER-53 600x 920x0.1mm ステンレス巻板
    EA440ER-56 300x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
    EA440ER-57 455x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
    EA440ER-58 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top