すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440ES-13

品名 : 10x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)

仕様

材質SUS302適用ねじ10mm
内径×外径(mm)8×10厚み0.50mm
入数25枚
パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。
販売価格

2,160円(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 00:27現在)

更新
商品入数25販売単位PK
カタログページ1305ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440ES-1 6x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-2 6x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-3 6x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-4 8x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-5 8x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-6 8x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-7 8x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-8 8x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-9 8x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-10 10x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-11 10x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-12 10x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-13 10x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-14 10x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-15 10x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-16 12x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-17 12x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-18 12x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-19 12x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-20 12x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-21 12x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-22 16x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-23 16x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-24 16x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-25 16x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-26 16x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-27 16x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-28 20x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-29 20x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-30 20x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-31 20x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-32 20x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
    EA440ES-33 20x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top