すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440FE-0.04

品名 : 0.04x100mm/2.0m シム(ステンレス製)

仕様

メーカー岩田製作所型番BXS100-004-L2
長さ2m幅100mm
厚み0.04mm粘着無
材質SUS304
保管に便利な紙製ケース入り
ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
RoHS適合品
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1304ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440FD-0.01 0.01x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.02 0.02x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.03 0.03x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.04 0.04x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.05 0.05x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.06 0.06x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.08 0.08x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FD-0.1 0.10x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.01 0.01x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.02 0.02x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.03 0.03x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.04 0.04x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.05 0.05x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.06 0.06x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.08 0.08x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    EA440FE-0.1 0.10x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
    • L:2m  W:100mm  t:0.04mm
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top