すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440FG-1

品名 : 27x10x50mm サッシスペーサー(20枚簡易溶着x4個)

仕様

サイズ27×50mm厚み(mm)0.5(1枚あたり)
材質ポリプロピレン入数20枚×4個
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。
0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 11:18現在)

更新
商品入数4販売単位ST
カタログページ1304ページ
ウェブカタログ画像
20枚×4個入
  • 20枚×4個入

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top