すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440HA-135

品名 : 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)450×900厚み3.0
カラーシルバー材質アルミ、ポリエチレン樹脂
穴径8mm穴ピッチ20mm
販売価格

6,690円(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1411ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440HA-134
    バリエーション一覧
    EA440HA-101 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-102 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-103 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-105 200x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-112 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-113 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-114 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-115 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-121 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-122 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-123 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-124 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-125 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-131 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-132 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-133 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-134 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-135 450x 900x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-141 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-142 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-144 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-145 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-151 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-152 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-154 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-155 910x 910x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-162 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-163 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-164 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA440HA-101、-102、-103、-104、-105です。
    • ※写真はEA440HA-101、-102、-103、-104、-105です。

    資料

    サイズ
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top