すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440HA-26

品名 : 450x 600x3.0mm アルミ複合板(レッド)

仕様

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
厚み3mmサイズ450×600mm
レッド耐熱温度80℃
片面塗装
(※裏面はアルミニウムでシルバーです。)
商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
販売価格

2,850(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440HA-1 200x 300x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-2 200x 300x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-3 200x 300x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-4 200x 300x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-5 200x 300x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-6 200x 300x3.0mm アルミ複合板(レッド)
    EA440HA-7 200x 300x3.0mm アルミ複合板(イエロー)
    EA440HA-11 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-12 450x 300x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-13 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-14 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-15 450x 300x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-16 450x 300x3.0mm アルミ複合板(レッド)
    EA440HA-17 450x 300x3.0mm アルミ複合板(イエロー)
    EA440HA-21 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-22 450x 600x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)
    EA440HA-23 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-24 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-25 450x 600x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-26 450x 600x3.0mm アルミ複合板(レッド)
    EA440HA-27 450x 600x3.0mm アルミ複合板(イエロー)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top