すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440HA-44

品名 : 910x1820x3.0mm アルミ複合板(シルバー)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

サイズ910×1820×3mm
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐久性、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
カラーシルバー重量6.0kg
商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440HA-30 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-31 910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
    EA440HA-32 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-33 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-34 910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-40 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-41 910x1820x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
    EA440HA-42 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-43 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-44 910x1820x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
    EA440HA-51 910x 910x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
    EA440HA-52 910x 910x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
    EA440HA-53 910x 910x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
    EA440HA-54 910x 910x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
    EA440HA-55 910x 910x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
    ウェブカタログ画像

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top