すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440HE-20

品名 : 20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)

仕様

1辺サイズ20mm厚み1.3mm
全長2m材質アルミニウム(B1アルマイト仕上げ)
カラーシルバー入数2本
B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。
販売価格

4,790円(税抜)/ 5,269円(税込)

カタログ価格

4,790円(税抜)/5,269円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/01 00:17現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1408ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440HD-15 15x15mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
    EA440HD-20 20x20mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
    EA440HD-30 30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
    EA440HE-15 15x15mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
    EA440HE-20 20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
    EA440HE-30 30x30mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
    EA440HE-50C 50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー)
    ウェブカタログ画像
    入数:2本
    ※画像は代表画像です
    • 入数:2本\n※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top