すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440HF-2B

品名 : 20x1000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)

仕様

サイズ(A×t)mm20×2入数10
材質アルミニウム(A6063)全長(m)1
表面はシルバーアルマイト処理されています。
販売価格

4,560(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 19:43現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1409ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440HF-2B 20x1000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)
    EA440HF-2C 20x1000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)
    EA440HF-3B 30x1000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)
    EA440HF-3C 30x1000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)
    EA440HF-4 40x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)
    EA440HF-5 50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top