すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440HW-6

品名 : 600mm パネル縁(アルミ製・エ型/10本)

仕様

仕様エ型長さ(mm)600
材質アルミ合金
アルミ複合板用ジョイント。板厚3mmのパネル類に対応しています。
販売価格

4,260円(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 00:07現在)

更新
商品入数10販売単位組
カタログページ1409ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440HW-1 600mm パネル縁(アルミ製・コ型/10本)
    EA440HW-2 1000mm パネル縁(アルミ製・コ型/10本)
    EA440HW-6 600mm パネル縁(アルミ製・エ型/10本)
    EA440HW-7 1000mm パネル縁(アルミ製・エ型/10本)
    EA440HW-11 600mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本)
    EA440HW-12 1000mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本)
    EA440HW-16 600mm パネル縁(アルミ製・入隅/10本)
    EA440HW-17 1000mm パネル縁(アルミ製・入隅/10本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top